Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ 222 N2MA

  • ERIKS:23769240
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

953.23 CHF/ Unitéhors TVA

1'030.44 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
QJ2
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
38 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
280 kN
Charge statique
325 kN
Vitesse de référence
4000 rpm
Vitesse limite
5600 rpm
Poids
5.547 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

947.44 CHF/ Unitéhors TVA

1'024.18 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026