1'025.22 CHF/ Unitéhors TVA
1'108.26 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 12.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 73 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 95 mm |
Diamètre extérieur | 200 mm |
Largeur | 45 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 180 kN |
Charge statique | 163 kN |
Vitesse de référence | 4000 rpm |
Vitesse limite | 5300 rpm |
Poids | 6.407 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
1'067.63 CHF/ Unitéhors TVA
1'154.11 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 20.11.2026