Eriks
SKF

SKF Roulement à aiguilles/à billes à contact oblique avec bague intérieure Simple effet NKIA 5908

  • ERIKS:24003931
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Combined Type Needle Roller Bearing. A caged radial needle roller bearing with an inner ring combined with an angular contact ball bearing. Designed to withstand radial loads and single direction thrust loads simultaneously.
Ajouter à la liste

130.72 CHF/ Unitéhors TVA

141.31 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
NKIA
Constructeur ID
NKIA 5908
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
30 mm
Variante
Simple effet
Modèle
avec bague intérieure
Avec couvercle
Non
Alternatives

73.61 CHF/ Unitéhors TVA

79.57 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026