Eriks
SKF

SKF Roulement à aiguilles/à billes à contact oblique avec bague intérieure Double effet NKIB 5909

  • ERIKS:23767608
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements combinés à aiguilles/à billes à contact oblique comprennent un roulement radial à aiguilles et un roulement radial à billes à contact oblique pour former un roulement de section très faible, qui peut fonctionner à des vitesses élevées et supporter des charges radiales importantes et des charges axiales légères. Les charges radiales agissent exclusivement sur les roulements à aiguilles. Les charges axiales qui s'exercent sur le roulement à billes à contact oblique ne doivent pas dépasser 25 % de la charge radiale qui agit simultanément. La lubrification est garantie par une rainure annulaire et des trous de lubrification dans la bague extérieure du roulement à aiguilles.
Ajouter à la liste

206.19 CHF/ Unitéhors TVA

222.89 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
NKIB
Type
Combined Needle Roller / Angular Contact Ball Bearing
Constructeur ID
NKIB 5909
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Largeur
34 mm
Variante
Double management
Modèle
avec bague intérieure
Avec couvercle
Non
Alternatives

116.32 CHF/ Unitéhors TVA

125.74 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

134.10 CHF/ Unitéhors TVA

144.96 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026