Eriks
SKF

SKF Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NKI 35/20 TN

  • ERIKS:23767563
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Light Series Needle Roller Bearing. This unit consists of an outer ring with a cage retained single row of needle rollers and an inner ring.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 19.11.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
NKI
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Largeur
20 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

45.43 CHF/ Unitéhors TVA

49.11 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026