Eriks
SKF

SKF Rotule à contact oblique Sans entretien Acier/PTFE FRP GAC 35 F

  • ERIKS:23765226
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les rotules à contact oblique ont dans la bague intérieure et extérieure, des surfaces de glissement sphériques qui forment un certain angle avec l'axe de la rotule. Cela leur permet de supporter des charges combinées (radiales et axiales).
Ajouter à la liste

101.53 CHF/ Unitéhors TVA

109.75 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
GAC..F
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
18 mm
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/PTFE FRP
B
18 mm
d
35 mm
D
62 mm