14.59 CHF/ Unitéhors TVA
15.77 CHFTVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 25.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | W |
Diamètre d'alésage | 80.696 mm |
Diamètre extérieur | 111.125 mm |
Epaisseur | 1.575 mm |
B | 1.575 mm |
d | 80.696 mm |
d1 | 98.4 mm |
d2 | 111.125 mm |
f | 8.966 mm |
M | 77.165 mm |
V | 4.775 mm |