




6.07 CHF/ Unitéhors TVA
6.56 CHFTVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 27.10.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | W |
Diamètre d'alésage | 60.96 mm |
Diamètre extérieur | 84.938 mm |
Epaisseur | 1.346 mm |
B | 1.346 mm |
d | 60.96 mm |
d1 | 73 mm |
d2 | 84.938 mm |
f | 7.366 mm |
M | 57.582 mm |
V | 3.175 mm |
12.13 CHF/ Unitéhors TVA
13.11 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 27.10.2026