




0.97 CHF/ Unitéhors TVA
1.05 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | MB |
Type | Lock washer |
Diamètre d'alésage | 12 mm |
Diamètre extérieur | 25 mm |
Epaisseur | 1 mm |
B | 1 mm |
d | 12 mm |
d1 | 17 mm |
d2 | 25 mm |
f | 3 mm |
M | 10.5 mm |
1.20 CHF/ Unitéhors TVA
1.30 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026