Eriks
SKF

SKF Rondelle de butée axiale AS 0515

  • ERIKS:24003067
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette fine rondelle universelle est conçue pour être utilisée avec des butées à aiguilles. Fabriquée en acier à ressort trempé, ses deux faces sont polies pour servir de chemins de roulement. Elle permet un assemblage économique lorsque les composants adjacents ne sont pas trempés mais offrent une rigidité suffisante. La rondelle est fournie en tant que composant séparé pour une interchangeabilité totale dans les configurations de roulements.

Caractéristiques
  • Des surfaces polies permettent l’utilisation comme chemins de roulement, ce qui réduit la complexité de l’installation et les besoins de préparation
  • La construction en acier à ressort trempé améliore la durabilité dans des environnements de roulements exigeants
  • Un encombrement axial minimal permet l’intégration dans des conceptions de machines compactes
  • La pleine interchangeabilité facilite le remplacement aisé et des configurations d’assemblage flexibles
  • Solution économique lorsque les pièces adjacentes ne sont pas trempées, ce qui réduit les coûts du système
Application et utilisation
  • Utilisé avec des butées à aiguilles de la série AXK pour des positions d’arbre ou de logement
  • Idéal pour les machines nécessitant des rondelles de palier fines dans des espaces axiaux restreints
  • Compatible avec des applications où une tolérance de faux-rond modérée est acceptable
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 17.11.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
AS
Diamètre intérieur
5 mm
Diamètre extérieur
15 mm
Largeur
1 mm
Alternatives
Product Image

INA Rondelle de butée axiale AS0515

  • Eriks:11670731
  • Manufacturer:7888210000
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter