26.44 CHF/ Unitéhors TVA
28.58 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | RLS |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 19.05 mm |
Diamètre extérieur | 47.625 mm |
Largeur | 14.288 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 12.7 kN |
Charge statique | 6.55 kN |
Vitesse de référence | 30000 rpm |
Vitesse limite | 20000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.11 kg |
Poids | 0.24 lb |