






25.70 CHF/ Unitéhors TVA
27.78 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | RLS |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 15.875 mm |
Diamètre extérieur | 39.688 mm |
Largeur | 11.112 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 9.56 kN |
Charge statique | 4.75 kN |
Vitesse de référence | 34000 rpm |
Vitesse limite | 24000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.058 kg |
Poids | 0.13 lb |