54.63 CHF/ Unitéhors TVA
59.06 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | RLS |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 31.75 mm |
Diamètre extérieur | 69.85 mm |
Largeur | 17.462 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 22.5 kN |
Charge statique | 13.2 kN |
Vitesse de référence | 20000 rpm |
Vitesse limite | 14000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.292 kg |
Poids | 0.64 lb |