Eriks
SKF

SKF Raccord rapide 729831 A

  • ERIKS:23759759
Image 1
Ajouter à la liste

181.19 CHF/ Unitéhors TVA

195.87 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
72983
Type
Quick Connection Coupling
Type de prises mobiles
Raccordement rapide
Matériau
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Type de composant
Raccord rapide hydraulique
Poids
0.19 kg