239.15 CHF/ Unitéhors TVA
258.52 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 05.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Type | Nipple M16X1.5 Cone Male |
Matériau | Acier au chrome-molybdène |
Qualité de matériaux | Acier au chrome-molybdène |
Traitement de surface | Trempé et revenu |
Forme | Forme droit |
Raccord filetée 1 | Filetage extérieur (M) |
Raccord 1 taille du Filetage | M 16x1.5 |
Raccord filetée 2 | Fileté BSPP (G) |
Raccord 2 taille du Filetage | 3/8 |
Longueur | 60 mm |
Ouverture de clé | 22 mm |
Pression maximum de service | 4000 bar |
Poids | 113 g |
d2 | 9 mm |
D2 | 9 mm |
G | G 3/8 |
L | 60 mm |
L1 | 60 mm |
l1 | 60 MMT |