Eriks
SKF

SKF Poulie dent. 30-8M-20 TB PHP

  • ERIKS:13691283
  • Fabricant:7316572603604
Image 1
Ajouter à la liste

17.98 CHF/ Unitéhors TVA

19.44 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
8M
Type
HTD timing belt pulleys
Série
8M
Type
Poulies pour courroies synchrones HTD
Matériau
Acier
Nombre des dents
30
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
20 mm
Alésage maximum
28 mm
Diamètre extérieur
75.13 mm
Diamètre du cercle primitif
76.39 mm
De
76.39 mm
Df
75.13 mm
Largeur totale
22 mm
Taper Lock
1108
Poids
0.529 kg
dw
22 mm
F
4 mm
N
30 mm
L
22 mm
d
11 mm