Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Type | Sprocket-B |
Type | Pignon-B |
Nombre des dents | 57 |
Pas | 38.1 mm |
Cercle de perçage | 691.62 mm |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Alésage maximum | 88.9 mm |
Avec perçage | Oui |
Taper Lock | 3535 |
Diamètre de moyeu | 165.1 mm |
Largeur totale | 88.9 mm |
Matériau | Acier |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 71.5 kg |
L | 89 mm |
B | 88.9 mm |
D | 691.62 mm |