Eriks
SKF

SKF Pièce de nez à ressort TMMR 16/35XL-5

  • ERIKS:13378596
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les extracteurs à griffes réversibles SKF multifonctions peuvent être utilisés pour une extraction à prise interne et externe des roulements et d’autres composants, avec la même force. La gamme de huit extracteurs peut s’adapter à un grand nombre de types et de tailles de roulements. Grâce aux bras autobloquants, la largeur d’extraction se règle facilement et l’extracteur se fixe automatiquement sans besoin de boulons de fixation. Pour augmenter la facilité d’utilisation, la potence est équipée d’une tête hexagonale lui permettant de tourner facilement pendant le démontage.
Propriétés:
- La tête hexagonale sur la potence permet la rotation de l’extracteur et de la bague extérieure du roulement pendant le démontage, ce qui augmente la facilité d’emploi.
- La vaste plage de prise allant de 23 mm en interne à 350 mm en externe permet le démontage de nombreux roulements.
Ajouter à la liste

44.11 CHF/ Unitéhors TVA

47.68 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
TMMR..XL
Type
Reversible Jaw Puller
Série
TMMR..XL
Type
Extracteur à mâchoires réversibles
Bras retournable
Non
Poids
250 g