256.83 CHF/ Unitéhors TVA
277.63 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 03.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | WSTUC |
Forme de corps | Coulisseau-tendeur |
Type de roulement | Roulement à billes |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Plastique |
Matériau du roulement | Acier inoxydable |
Taille de boulon | M 16 |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Longueur | 134 mm |
Hauteur | 113 mm |
Largeur | 49.2 mm |
Roulement | YAR 208-2LPW/SS |
Boîtier | WSTUC 508MM |
Charge dynamique | 24700 N |
Charge statique | 19000 N |
5.61 CHF/ Unitéhors TVA
6.06 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 03.12.2026