Eriks
SKF

SKF Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec vis de blocage WSTUC 35M-TPZM

  • ERIKS:13501405
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

162.25 CHF/ Unitéhors TVA

175.39 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 03.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
WSTUC
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
M 16
Diamètre d'arbre
35 mm
Longueur
122 mm
Hauteur
103 mm
Largeur
42.9 mm
Roulement
YAR 207-2LPW/ZM
Boîtier
WSTUC 507MM
Charge dynamique
25500 N
Charge statique
15300 N
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECB 507

  • Eriks:13501444
  • Manufacturer:ECB 507

5.34 CHF/ Unitéhors TVA

5.77 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 03.12.2026