Eriks
SKF

SKF Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec vis de blocage WSTUC 20M-TPZM

  • ERIKS:13501402
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

95.03 CHF/ Unitéhors TVA

102.73 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 03.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
WSTUC
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
M 16
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur
95 mm
Hauteur
89 mm
Largeur
31 mm
Roulement
YAR 204-2LPW/ZM
Boîtier
WSTUC 504MM
Charge dynamique
12700 N
Charge statique
6550 N
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECB 504

  • Eriks:13501441
  • Manufacturer:ECB 504

4.58 CHF/ Unitéhors TVA

4.95 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 03.12.2026