267.23 CHF/ Unitéhors TVA
288.88 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | WSTUC |
Forme de corps | Coulisseau-tendeur |
Type de roulement | Roulement à billes |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Plastique |
Matériau du roulement | Acier inoxydable |
Taille de boulon | 1"-8 UNC |
Diamètre d'arbre | 1.1/2 in |
Longueur | 134 mm |
Hauteur | 113 mm |
Largeur | 49.2 mm |
Roulement | YAR 208-108-2LPW/SS |
Boîtier | WSTUC 508 |
Charge dynamique | 24700 N |
Charge statique | 19000 N |
5.61 CHF/ Unitéhors TVA
6.06 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.12.2026