Eriks
SKF

SKF Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec vis de blocage WSTUC 104-CPSS-DFH

  • ERIKS:13501421
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

234.90 CHF/ Unitéhors TVA

253.93 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 03.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
WSTUC..-DFH
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Taille de boulon
3/4-10 UNC
Diamètre d'arbre
1.1/4 in
Longueur
122 mm
Hauteur
103 mm
Largeur
34.9 mm
Roulement
YAS 207-104-2LP1W/SS
Boîtier
WSTUC 507
Charge dynamique
21600 N
Charge statique
15300 N
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECB 507

  • Eriks:13501444
  • Manufacturer:ECB 507

5.34 CHF/ Unitéhors TVA

5.77 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 03.12.2026