160.53 CHF/ Unitéhors TVA
173.53 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 03.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | WSTUC..-DFH |
Forme de corps | Coulisseau-tendeur |
Type de roulement | Roulement à billes |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Plastique |
Matériau du roulement | Acier inoxydable |
Taille de boulon | 5/8-11 UNC |
Diamètre d'arbre | 1 in |
Longueur | 100 mm |
Hauteur | 89 mm |
Largeur | 27.3 mm |
Roulement | YAS 205-100-2LP1W/SS |
Boîtier | WSTUC 505 |
Charge dynamique | 11900 N |
Charge statique | 7800 N |
4.77 CHF/ Unitéhors TVA
5.16 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 03.12.2026