Eriks
SKF

SKF Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec vis de blocage TUJ 40 TF

  • ERIKS:23771018
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-bearing take-up unit, cast housing, grub screw locking
Ajouter à la liste

89.93 CHF/ Unitéhors TVA

97.21 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
TUJ
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
40 mm
Longueur
145 mm
Hauteur
115 mm
Roulement
YAR 208-2F
Boîtier
TUJ 508
Charge dynamique
30700 N
Charge statique
19000 N