Eriks
SKF

SKF Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec baque de blocage excentrique TU 50 FM

  • ERIKS:23771002
Image 1
Y-bearing take-up unit, cast housing, eccentric locking collar
Ajouter à la liste

111.49 CHF/ Unitéhors TVA

120.52 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
TU
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
50 mm
Longueur
149 mm
Hauteur
117 mm
Roulement
YET 210
Boîtier
TU 510 M
Charge dynamique
35100 N
Charge statique
23200 N