Eriks
SKF

SKF Palier applique unilatérale 3-trous Blocage avec vis de blocage F3BBC 20M-TPZM

  • ERIKS:13501338
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

93.35 CHF/ Unitéhors TVA

100.91 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 05.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
F3BBC
Forme de corps
Applique unilatérale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
3-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur
68 mm
Hauteur
114 mm
Largeur
35.3 mm
Entraxes des trous de fixation
38 mm
Roulement
YAR 204-2LPW/ZM
Boîtier
F3BBC 504
Charge dynamique
12700 N
Charge statique
6550 N
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECB 504

  • Eriks:13501441
  • Manufacturer:ECB 504

4.58 CHF/ Unitéhors TVA

4.95 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 18.11.2026