Eriks
SKF

SKF Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage avec vis de blocage UCFC 208/H

  • ERIKS:13471232
Image 1
Overview This round flange ball bearing unit features a cast iron housing and an insert bearing with an extended inner ring. Set screw locking ensures secure shaft attachment. The unit complies with JIS standards and accommodates moderate initial misalignment. Suitable for constant or alternating rotational applications. Features
  • Cast iron housing increases durability and resists mechanical stress in demanding environments
  • Set screw locking provides secure shaft attachment preventing slippage during operation
  • Extended inner ring design supports stable positioning on shafts reducing vibration
  • Contact seals on both sides protect against contaminants extending service life
  • Flanged round housing enables easy mounting to machine walls saving installation time
Application & Usage
  • Used with conveyor systems requiring stable shaft support
  • Ideal for machinery frames in material handling operations
  • Compatible with equipment exposed to dust or high levels of contamination
Ajouter à la liste

49.76 CHF/ Unitéhors TVA

53.79 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
UCFC
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Non revêtu
Taille de boulon
12 MMT
Diamètre d'arbre
40 mm
Largeur
41.2 mm
Diamètre extérieur
145 mm
Diamètre du cercle primitif
120 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Logement en fonte
Charge dynamique
30700 N
Charge statique
19000 N
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECY 208

  • Eriks:23764595
  • Manufacturer:ECY 208

5.58 CHF/ Unitéhors TVA

6.03 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026