Eriks
SKF

SKF Palier applique ronde avec épaulement de centrage Blocage avec vis de blocage UCFC 206/H

  • ERIKS:13471228
Image 1
Aperçu

Cette unité de palier à bride ronde est dotée d'une bague intérieure allongée et d'un verrouillage par vis de pression. Elle est conforme aux normes JIS et montée dans un corps en fonte. Conçue pour une désalignement modéré, elle résiste à des températures et des vitesses élevées. L'unité convient aux installations avec des sens de rotation constants ou alternés.

Caractéristiques
  • Le carter en fonte offre un support robuste dans des environnements exigeants
  • Le verrouillage par vis sans tête assure une connexion d'arbre sécurisée pour un fonctionnement continu
  • Joint et déflecteur des deux côtés protègent contre la Eindringen von Verunreinigungen
  • Adapté aux hautes températures et vitesses, permettant une intégration système polyvalente
  • La conception ronde à bride permet un boulonnage simple sur les parois ou cadres de machines.
Application et utilisation
  • Utilisé avec des ventilateurs industriels dans les équipements CVC
  • Idéal pour les systèmes de convoyage nécessitant une tolérance modérée au désalignement
  • Compatible avec les arbres de machines de transformation agricole
Ajouter à la liste

38.98 CHF/ Unitéhors TVA

42.14 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 05.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
UCFC
Forme de corps
Rond
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Non revêtu
Taille de boulon
0.39 INH
Diamètre d'arbre
30 mm
Largeur
32.2 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Diamètre du cercle primitif
100 mm
Roulement
Roulement à billes inséré
Boîtier
Bride ronde
Charge dynamique
19500 N
Charge statique
11200 N
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECY 206

  • Eriks:23764593
  • Manufacturer:ECY 206

4.63 CHF/ Unitéhors TVA

5.01 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026