42.18 CHF/ Unitéhors TVA
45.60 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 02.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | UCPA |
Forme de corps | à semelle courte |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Revêtement boîtier | Non revêtu |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Longueur | 116 mm |
Hauteur | 98 mm |
Largeur | 45 mm |
Hauteur de l'ae | 49.2 mm |
Entraxes des trous de fixation | 84 mm |
Roulement | Roulement à billes |
Boîtier | Logement en fonte |
Charge dynamique | 30700 N |
Charge statique | 19000 N |