




258.53 CHF/ Unitéhors TVA
279.47 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 03.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | P2BTSS |
Forme de corps | à semelle courte |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Matériau du roulement | Acier inoxydable |
Taille de boulon | M10 |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Longueur | 98.5 mm |
Hauteur | 82.5 mm |
Hauteur de l'ae | 42.9 mm |
Roulement | YAR 206-2LPW/SS |
Boîtier | P2BTSS 506MM-Y |
Charge dynamique | 16300 N |
Charge statique | 11200 N |