




Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | P2BTSS |
Forme de corps | à semelle courte |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Matériau du roulement | Acier inoxydable |
Taille de boulon | M10 |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Longueur | 76 mm |
Hauteur | 70 mm |
Hauteur de l'ae | 36.5 mm |
Roulement | YAR 205-2LPW/SS |
Boîtier | P2BTSS 505MM-Y |
Charge dynamique | 11900 N |
Charge statique | 7800 N |