




194.08 CHF/ Unitéhors TVA
209.80 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 03.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | P2BTC |
Forme de corps | à semelle courte |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Plastique |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Taille de boulon | M 12 |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Longueur | 117 mm |
Hauteur | 98.2 mm |
Hauteur de l'ae | 49.2 mm |
Roulement | YAR 208-2LPW/ZM |
Boîtier | P2BTC 508MM |
Charge dynamique | 30700 N |
Charge statique | 19000 N |
5.61 CHF/ Unitéhors TVA
6.06 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 03.12.2026