




162.25 CHF/ Unitéhors TVA
175.39 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 03.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | P2BTC |
Forme de corps | à semelle courte |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Plastique |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Taille de boulon | M10 |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Longueur | 110 mm |
Hauteur | 93.6 mm |
Hauteur de l'ae | 47.6 mm |
Roulement | YAR 207-2LPW/ZM |
Boîtier | P2BTC 507MM |
Charge dynamique | 25500 N |
Charge statique | 15300 N |
5.34 CHF/ Unitéhors TVA
5.77 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 03.12.2026