Eriks
SKF

SKF Palier à semelle Blocage avec vis de blocage UCP 212/H

  • ERIKS:13471171
Image 1
Overview This pillow block ball bearing unit features a cast iron housing and an extended inner ring. The unit is designed for easy mounting and reliable shaft locking with set screws. It supports both constant and alternating rotational directions and is supplied lubricated and sealed. The robust construction ensures suitability for demanding industrial environments. Features
  • Extended inner ring with set screw locking ensures secure shaft attachment under load
  • Cast iron housing provides high structural rigidity for stable operation in harsh settings
  • Lubricated and sealed bearing minimises maintenance and prolongs service life
  • Ready to mount design enables quick installation and reduces assembly downtime
  • Contact sealing with flinger on both sides protects against contamination ingress
Application & Usage
  • Used with conveyor systems requiring reliable shaft support
  • Ideal for rotating equipment in constant or reversing motion
  • Compatible with material handling machinery using 60mm shafts
Ajouter à la liste

89.23 CHF/ Unitéhors TVA

96.46 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
UCP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Non revêtu
Taille de boulon
16 MMT
Diamètre d'arbre
60 mm
Longueur
239.5 mm
Hauteur
141.5 mm
Largeur
62 mm
Hauteur de l'ae
69.8 mm
Entraxes des trous de fixation
184 mm
Roulement
UC 212/H
Boîtier
P 212
Charge dynamique
52.7 N
Charge statique
36 N