




379.05 CHF/ Unitéhors TVA
409.75 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 03.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | P2BSS |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Matériau du roulement | Acier inoxydable |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Longueur | 127 mm |
Hauteur | 63.5 mm |
Hauteur de l'ae | 33.3 mm |
Entraxes des trous de fixation | 96.5 mm |
Roulement | YAR 204-2LPW/SS |
Boîtier | P2BSS 504-Y |
Charge dynamique | 10800 N |
Charge statique | 6550 N |