




115.43 CHF/ Unitéhors TVA
124.78 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 03.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | P2BC |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Plastique |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Longueur | 161 mm |
Hauteur | 84 mm |
Hauteur de l'ae | 42.9 mm |
Entraxes des trous de fixation | 119 mm |
Roulement | YAR 206-2LPW/ZM |
Boîtier | P2BC 506 |
Charge dynamique | 19500 N |
Charge statique | 11200 N |
5.02 CHF/ Unitéhors TVA
5.43 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026