




221.63 CHF/ Unitéhors TVA
239.58 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 03.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | P2BC..-DFH |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Plastique |
Matériau du roulement | Acier inoxydable |
Diamètre d'arbre | 1.1/4 in |
Longueur | 169 mm |
Hauteur | 93.6 mm |
Hauteur de l'ae | 47.6 mm |
Entraxes des trous de fixation | 127 mm |
Roulement | YAS 207-104-2LP1W/SS |
Boîtier | P2BC 507 |
Charge dynamique | 21600 N |
Charge statique | 15300 N |
5.34 CHF/ Unitéhors TVA
5.77 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 03.12.2026