88.29 CHF/ Unitéhors TVA
95.44 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 05.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | UKP |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec un manchon de serrage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 60 mm |
Longueur | 265 mm |
Hauteur | 153.5 mm |
Hauteur de l'ae | 76.2 mm |
Entraxes des trous de fixation | 203 mm |
Roulement | UK 213 K/H |
Boîtier | P 213 |
Charge dynamique | 57.2 N |
Charge statique | 40 N |
64.16 CHF/ Unitéhors TVA
69.36 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 04.11.2026