63.44 CHF/ Unitéhors TVA
68.58 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | SYJ..KF |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec un manchon de serrage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Longueur | 184 mm |
Hauteur | 99 mm |
Hauteur de l'ae | 49.2 mm |
Entraxes des trous de fixation | 136.5 mm |
Roulement | YSA 208-2FK |
Boîtier | SYJ 508 |
Charge dynamique | 30.7 N |
Charge statique | 19 N |