Eriks
SKF

SKF Manchon de serrage pour arbres en cotes métriques préparé pour la pression d'huile OH 3156 H

  • ERIKS:23768506
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Manchon de serrage pour arbres à cotes métriques.
Les manchons de serrage sont les composants les plus couramment utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur des portées d'arbre cylindriques, car ils peuvent être utilisés aussi bien sur des arbres lisses que sur des arbres épaulés.
Ils sont faciles à monter et ne nécessitent pas de fixation supplémentaire sur l'arbre.
Si l'on utilise les manchons de serrage sur des arbres lisses, il est possible de fixer le roulement en n'importe quel point de l'arbre.
Si l'on utilise un arbre épaulé en liaison avec une bague d'appui, il est possible d'obtenir un positionnement axial précis du roulement, et le démontage est lui aussi facilité.
Ces manchons comportent des canaux d'amenée d'huile du côté fileté et une gorge de répartition d'huile sur la surface extérieure.
Manchon de serrage standard avec écrou et rondelle de blocage.
Ajouter à la liste

1'344.77 CHF/ Unitéhors TVA

1'453.70 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
OH
Diamètre d'arbre
260 mm
Largeur
195 mm
Dimension de filetage
Tr280x4
B
38 mm
B1
195 mm
d
280 mm
d1
260 mm
d3
350 mm
G
Tr280x4
préparé pour la pression d'huile
Oui