603.58 CHF/ Unitéhors TVA
652.47 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 12.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | H |
Type | Adapter Sleeve |
Diamètre d'arbre | 180 mm |
Largeur | 150 mm |
Dimension de filetage | M 200x3 |
B | 29 mm |
B1 | 150 mm |
d | 200 mm |
d1 | 180 mm |
d3 | 250 mm |
G | M 200x3 |
préparé pour la pression d'huile | Non |
283.19 CHF/ Unitéhors TVA
306.13 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 20.11.202644.33 CHF/ Unitéhors TVA
47.92 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 20.11.20262'427.88 CHF/ Unitéhors TVA
2'624.54 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 12.11.2026128.75 CHF/ Unitéhors TVA
139.18 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 20.11.2026