327.44 CHF/ Unitéhors TVA
353.96 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 12.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | H |
Type | Adapter Sleeve |
Diamètre d'arbre | 115 mm |
Largeur | 121 mm |
Dimension de filetage | M 130x2 |
B | 21 mm |
B1 | 121 mm |
d | 130 mm |
d1 | 115 mm |
d3 | 165 mm |
G | M 130x2 |
préparé pour la pression d'huile | Non |
7.00 CHF/ Unitéhors TVA
7.57 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 20.11.2026117.80 CHF/ Unitéhors TVA
127.34 CHFTVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10.11.202617.72 CHF/ Unitéhors TVA
19.16 CHFTVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10.11.20261'406.68 CHF/ Unitéhors TVA
1'520.62 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 12.11.202692.87 CHF/ Unitéhors TVA
100.39 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 20.11.2026