Eriks
SKF

SKF Joint à lèvre avec GAP interne TXL 517

  • ERIKS:14808247
  • Fabricant:7316580247500
Image 1
Ajouter à la liste

32.17 CHF/ Unitéhors TVA

34.78 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
TXL
Type
Lip Seal
Approprié pour diamètre de l'arbre
75 mm
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
106 mm
Largeur
13 mm
Matériau
ECOPUR
Température de fonctionnement
de -30 jusqu'à 110 °C