156.35 CHF/ Unitéhors TVA
169.01 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Type | Bearing Grease |
Contenu | 5 kg |
Emballage | Boîte |
Application | Lubrification - Graisses |
Plage de température | de -20 jusqu'à 150 °C |
Couleur | Brun |
Point de goutte | 220 °C |
Agent épaississant | Complexe de sulfonate de calcium |
Type d'huile de base | Minéral |
Norme | NLGI 2 |
Norme DIN | DIN 51825 |
Pénétrabilité travaillée 0.1mm | 265-295 |
Viscosité de l'huile de base à 100°C | 27.5 mm²/s |
Viscosité de l'huile de base à 40°C | 425 mm²/s |
Classe NLGI | 2 |
4 billes, test EP, charge de soudure, DIN51350:4 | 4000 N |
Recommandé pour | Coussinets, Convoyeurs, Applications à fortes charges et faible vitesse. |
524.35 CHF/ Unitéhors TVA
566.82 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.20263'209.88 CHF/ Unitéhors TVA
3'469.88 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.202617.75 CHF/ Unitéhors TVA
19.19 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.20261'076.35 CHF/ Unitéhors TVA
1'163.53 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026