Eriks
SKF

SKF Galet de came sur axe Cylindrique Roulement à aiguilles à cage Avec joint d'étenchéité KR 19 PPXA

  • ERIKS:23766395
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Stud Type Track Roller with axial guidance by rib & washer
Ajouter à la liste

61.82 CHF/ Unitéhors TVA

66.83 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
KR..PPXA
Diamètre des rouleaux
19 mm
Largeur du rouleau
11 mm
Longueur du rouleau
32 mm
Diamètre de tige filetée
8 mm
Longueur de filetage
10 mm
Dimension de filetage
M 8
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Hexagone intérieur
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage
Avec écrou
Oui
Alternatives

67.91 CHF/ Unitéhors TVA

73.41 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

62.29 CHF/ Unitéhors TVA

67.34 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026