Eriks
SKF

SKF Galet de came sur axe Cylindrique A rouleaux jointifs Avec joint d'étenchéité NUKR 52 XA

  • ERIKS:24004037
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Stud Type Track Roller, Full Complement with axial guidance by the rolling elements
Ajouter à la liste

165.91 CHF/ Unitéhors TVA

179.35 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
NUKR..XA
Diamètre des rouleaux
52 mm
Largeur du rouleau
24 mm
Longueur du rouleau
66 mm
Diamètre de tige filetée
20 mm
Longueur de filetage
21 mm
Dimension de filetage
M 20x1.5
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Hexagone intérieur
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
A rouleaux jointifs
Avec écrou
Oui
Alternatives

152.34 CHF/ Unitéhors TVA

164.68 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026