




145.63 CHF/ Unitéhors TVA
157.43 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 03.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | F4BC..-DFH |
Type | Square Flanged Ball Bearing Unit |
Forme de corps | Trou à quatre-pans |
Type de roulement | Palier à insert |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage vis de serrage double |
Matériau du boîtier | Plastique |
Matériau du roulement | Acier inoxydable |
Diamètre d'arbre | 25.4 mm |
Diamètre d'arbre | 1 in |
Longueur | 99 mm |
Largeur | 37 mm |
Entraxes des trous de fixation | 70 mm |
Boîtier | Composite pour la gamme alimentaire SKF |
Charge dynamique | 11.9 N |
Charge statique | 7.8 N |
4.77 CHF/ Unitéhors TVA
5.16 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 03.12.2026