Eriks
SKF

SKF Etanchéité pour roulements à aiguilles Une lèvre G 22X28X4

  • ERIKS:23765202
Image 1
Les joints radiaux de type G sont en caoutchouc nitrile (NBR) renforcé par une tôle d’acier. Sauf pour les joints les plus petits correspondant à un diamètre d'arbre inférieur ou égal à 7 mm, le renfort en acier est complètement incorporé dans l'alésage en caoutchouc.
Les joints d'étanchéité radiaux pour arbre de type S ont une lèvre d'étanchéité primaire et une lèvre à frottement supplémentaire. Ces lèvres d’étanchéité sont en élastomère polyuréthane avec armature en polyamide.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
3 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
G
Diamètre intérieur
22 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
4 mm
Exécution
Une lèvre
Renfort métallique
Oui
Matériau
NBR
Gamme de température d'emploi
de -30 jusqu'à 110