Eriks
SKF

SKF Embout à rotule Sans entretien Acier/composite en bronze fritté Filetage intérieur à droite SI 20 C

  • ERIKS:23769669
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bearing,Rod End,Metric,Right Hand Female Thread,Hard Chromium on PTFE Composite Sliding Surface,Maintenance Free
Ajouter à la liste

63.91 CHF/ Unitéhors TVA

69.09 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
SI..C
Diamètre intérieur
20 mm
Dimension de filetage
M 20x1.5
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/composite en bronze fritté
B
16 mm
d
20 mm
D
54 mm
Alternatives

75.30 CHF/ Unitéhors TVA

81.40 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026